SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Plastik-Gummi
Simplex Schonhammer Stahlgehäuse Plastik-Gummi
SCHONHAM-SIMPLEX-GUMMI/PLA-D80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus mittelhartem, widerstandsfähigem Plastik (weiß) und weichem, verschleißarmem Gummi mit Standfuß (schwarz)
Höchste Qulität aus Deutschland
- Robust und langlebig durch das Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse zur Erhöhung der Bruchsicherheit
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich
- Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
- Ergonomisches Arbeiten im Stehen ohne Bücken, da der Standfuß am Gummi-Einsatz Abstellen auf dem Kopf ermöglicht
Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Bauarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders im Garten- und Landschaftsbau bei Pflasterarbeiten und im Zaunbau, im Gerüst- und Zeltbau sowie in Zimmereien und im Fertighausbau Anwendung.
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 80 mm |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Schlageinsatz | Plastik, Gummi (mit Haltefuß) |
Stiellänge | 395 mm |
Länge | 490 mm |
Hammergewicht | 2820 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!